Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 355-1/4HGXTAPE Rubber Neoprene 1/4 Inch Thick 2 x 36 In | AA9LUX 1DVT1

E JAMES & CO 355-1/4HGXTAPE gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LUX Típus: 355-1/4HGXTAPEKereszthivatkozás: 1DVT1
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
€22.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert50A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusMagas fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3987
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságHáttér típusadurométertVastagságtípusSzélességnyúlásTételÁr
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiEgyszerű30A1 / 8 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€20.97
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGA gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiEgyszerű30A1 / 4 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€46.59
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiEgyszerű30A1 / 2 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€88.73
E JAMES & CO 1030-1HGA gumi neoprén 1 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiEgyszerű30A1"Magas fok12 "450%Gumi lepedő€148.75
E JAMES & CO 1030-1/8HGB Gumi Neoprén 1/8 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiEgyszerű30A1 / 8 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€50.02
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiEgyszerű30A1 / 4 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€82.04
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiEgyszerű30A1 / 2 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€177.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 355-1/4HGXTAPE gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk
€22.63 /Mértékegység