Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZU 1DTU8

E JAMES & CO 1030-1/2HGA gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9KZU Típus: 1030-1/2HGAKereszthivatkozás: 1DTU8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€88.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert30A
nyúlás450%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság1 / 2 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5822
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságHáttér típusadurométertVastagságtípusSzélességnyúlásTételÁr
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiEgyszerű30A1 / 8 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€20.97
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGA gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiEgyszerű30A1 / 4 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€46.59
E JAMES & CO 1030-1HGA gumi neoprén 1 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiEgyszerű30A1"Magas fok12 "450%Gumi lepedő€148.75
E JAMES & CO 1030-1/8HGB Gumi Neoprén 1/8 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiEgyszerű30A1 / 8 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€50.02
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiEgyszerű30A1 / 4 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€82.04
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiEgyszerű30A1 / 2 "Magas fok12 "450%Gumi lepedő€177.58
E JAMES & CO 1030-1HGB gumi neoprén 1 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAE 1DTW1 1030-1HGB1200 psiEgyszerű30A1"Magas fok12 "450%Gumi lepedő€298.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1030-1/2HGA gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€88.73 /Mértékegység