Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 350-1/32A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 1/32 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NDV 1MXU8

E JAMES & CO 350-1/32A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 1/32 hüvelyk vastagság, gumi, fekete

Raktáron
Tétel: AB2NDV Modell: 350-1/32AKereszthivatkozás: 1MXU8
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
€70.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagViton (R) gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság800 PSI
Vastagság1 / 32 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 350-1/16A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 1/16 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "€112.30
E JAMES & CO 350-3/32A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 3/32 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "€152.05
E JAMES & CO 350-1/8A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 1/8 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "€191.85
E JAMES & CO 350-3/16A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 3/16 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NDZ 1MXW3 350-3 / 16A12 "3 / 16 "€277.88
E JAMES & CO 350-1/4A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 1/4 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NEA 1MXW4 350-1 / 4A12 "1 / 4 "€367.33
E JAMES & CO 350-3/8A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 3/8 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "€534.66
E JAMES & CO 350-1/2A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 1/2 hüvelyk vastagság, gumi, fekete | AB2NEC 1MXW6 350-1 / 2A12 "1 / 2 "€709.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 350-1/32A lap, 12 x 12 hüvelyk méret, 1/32 hüvelyk vastagság, gumi, fekete
€70.70 /Mértékegység