VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 5 x 1-9 / 16 hüvelyk méretű | CE3AYZ

VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret

Tétel: CE3AYZ Modell: CST-AL-5x2Ex-SWTB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás400 lbs.
Kerékméret5 "x 1 9 / 16"
Átmérő5"
durométert92 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság6 1 / 8 "
Anyagpoliuretán
Eltolt1 1 / 2 "
Teljes magasság6 1 / 8 "
Felső tányér mérete2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
típusTeljes fékkel forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételtípusÁr
VESTIL CST-AL-5x2Ex-R görgő, poliuretán, merev, 5 x 1-9 / 16 hüvelyk méretű | CE3AYX CST-AL-5x2Ex-RMerev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 5 x 1-9 / 16 hüvelyk méretű | CE3AYY CST-AL-5x2Ex-SForgatható görgőForgó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret