Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2950B-1/8C gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk | AD4THA 43Z062

E JAMES & CO 2950B-1/8C gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag, 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4THA Típus: 2950B-1/8CKereszthivatkozás: 43Z062
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
€194.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert50A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz36 "
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet+400 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság750 PSI
Vastagság1 / 8 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1074
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 2950B-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "12 "€26.95
E JAMES & CO 2950B-1/16B gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BEgyszerű24 "1 / 16 "12 "€59.24
E JAMES & CO 2950B-1/16C gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CEgyszerű36 "1 / 16 "12 "€85.17
E JAMES & CO 2950B-1/16X gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16XEgyszerű36 "1 / 16 "2"€14.36
E JAMES & CO 2950B-1/16Y gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YEgyszerű36 "1 / 16 "4"€27.55
E JAMES & CO 2950B-1/16Z gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZEgyszerű36 "1 / 16 "6"€38.96
E JAMES & CO 2950B-1/16-10 gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 36 x 10 láb | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Egyszerű10 láb.1 / 16 "36 "€801.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/8C gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag, 12 x 36 hüvelyk
€194.81 /Mértékegység