Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2840-3/32XTAPE gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MZG 1MXC6

E JAMES & CO 2840-3/32XTAPE gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MZG Modell: 2840-3/32XTAPEKereszthivatkozás: 1MXC6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€28.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekPiros
durométert40A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság550 PSI
Vastagság3 / 32 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1386
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságÁr
E JAMES & CO 2840-1 / 32X gumiszilikon 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32XEgyszerű1 / 32 "€6.91
E JAMES & CO 2840-1 / 16X gumiszilikon 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16XEgyszerű1 / 16 "€11.82
E JAMES & CO 2840-3 / 32X gumiszilikon 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32XEgyszerű3 / 32 "€17.82
E JAMES & CO 2840-1 / 8X gumiszilikon 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8XEgyszerű1 / 8 "€28.65
E JAMES & CO 2840-3 / 16X gumiszilikon 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16XEgyszerű3 / 16 "€40.04
E JAMES & CO 2840-1 / 4X gumiszilikon 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4XEgyszerű1 / 4 "€59.04
E JAMES & CO 2840-3/8X Gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8XEgyszerű3 / 8 "€87.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2840-3/32XTAPE gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk
€28.65 /Mértékegység