Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2830-3/8X gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MRC 1MWB5

E JAMES & CO 2830-3/8X gumi szilikon, 3/8 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MRC Típus: 2830-3/8XKereszthivatkozás: 1MWB5
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
€75.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert30A
nyúlás100%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság550 PSI
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságÁr
E JAMES & CO 2830-1/32X gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32XEgyszerű1 / 32 "€6.74
E JAMES & CO 2830-1/16X gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16XEgyszerű1 / 16 "€11.82
E JAMES & CO 2830-3/32X gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32XEgyszerű3 / 32 "€17.82
E JAMES & CO 2830-1/8X gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8XEgyszerű1 / 8 "€28.70
E JAMES & CO 2830-3/16X gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16XEgyszerű3 / 16 "€42.19
E JAMES & CO 2830-1/4X gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4XEgyszerű1 / 4 "€59.10
E JAMES & CO 2830-1/2X gumi szilikon 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2MRE 1MWB7 2830-1 / 2XEgyszerű1 / 2 "€107.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/8X gumi szilikon, 3/8 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€75.82 /Mértékegység