Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi | AD3MTH 40G357

JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi

Raktáron
Tétel: AD3MTH Típus: P28AA-17CKereszthivatkozás: 40G357

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€620.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőolaj-szabályozás
Kapilláris hossza36 In.
Mélység2-3 / 8 "
Magasság5 5 / 16 "
Nyomáscsatlakozás1/4 "peremes anya
nyomás tartomány8 és 70 PSI
Késleltetés120 mp.
típusKivágás vezérlése késleltetéssel
Feszültség120/240
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságnyomás tartományKésleltetéstípusÁr
JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Kenőolaj-szabályozás 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334 P145NCA-82C3.25 "Javítva 6.5 PSI45 mp.elektromechanikus€519.68
JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Kenőolaj-szabályozás 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335 P145NCB-82C3.25 "Javítva 6.5 PSI45 mp.elektromechanikus€597.05
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 és 70 PSI90 mp.Kivágás vezérlése késleltetéssel€484.93
JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi | AD3MTK 40G359 P28AN-1C5 5 / 16 "8 és 70 PSI90 mp.elektromechanikus€959.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Kenőolaj-szabályozás 8–70 Psi
€620.83 /Mértékegység