E JAMES & CO 2080-1/4 tekercs neoprén 1/4 x 36 hüvelyk szélesség 40 láb fekete 70a | AC8VZC 3EEN6

E JAMES & CO 2080-1/4 tekercs neoprén 1/4 x 36 hüvelyk szélesség 40 láb fekete 70a

Raktáron
Tétel: AC8VZC Modell: 2080-1/4Kereszthivatkozás: 3EEN6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,921.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz40 láb.
AnyagNeoprén rugós gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.363
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2080-1/16 tekercs neoprén 1/16 x 36 hüvelyk 100 láb fekete 70a | AC8VZB 3EEN4 2080-1/16100 láb.1 / 16 "€2,158.79
E JAMES & CO 2080-1/8 tekercs neoprén 1/8 T x 36 hüvelyk szélesség 50 láb fekete70a | AC8VZD 3EEN7 2080-1/850 láb.1 / 8 "€1,911.91
E JAMES & CO 2080-3/8 tekercs neoprén 3/8 x 36 hüvelyk szélesség 30 láb fekete 70a | AC8VZF 3EEP3 2080-3/830 láb.3 / 8 "€3,193.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2080-1/4 tekercs neoprén 1/4 x 36 hüvelyk szélesség 40 láb fekete 70a
€2,921.63 /Mértékegység