Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1600-3/8YTAPE gumi Epdm 3/8 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AB2NNJ 1MYK8

E JAMES & CO 1600-3/8YTAPE gumi Epdm 3/8 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NNJ Modell: 1600-3/8YTAPEKereszthivatkozás: 1MYK8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€83.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 8 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3149
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE gumi Epdm 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"€8.69
E JAMES & CO 1600-1/16XTAPE gumi Epdm 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"€14.52
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE gumi Epdm 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"€17.92
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE gumi Epdm 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"€15.35
E JAMES & CO 1600-3/16XTAPE gumi Epdm 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"€20.01
E JAMES & CO 1600-1/4XTAPE gumi Epdm 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"€39.35
E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE gumi Epdm 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"€25.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1600-3/8YTAPE gumi Epdm 3/8 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk
€83.82 /Mértékegység