Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE gumi Epdm 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMU 1MYJ3

E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE gumi Epdm 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NMU Modell: 1600-1/32XTAPEKeresztszám: 1MYJ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€8.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 32 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.98
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 1600-1/16XTAPE gumi Epdm 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"€16.47
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE gumi Epdm 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"€20.33
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE gumi Epdm 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"€15.35
E JAMES & CO 1600-3/16XTAPE gumi Epdm 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"€20.13
E JAMES & CO 1600-1/4XTAPE gumi Epdm 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"€42.64
E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE gumi Epdm 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"€25.91
E JAMES & CO 1600-1/2XTAPE gumi Epdm 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2NNB 1MYK1 1600-1 / 2XTAPE1 / 2 "2"€31.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE gumi Epdm 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk
€8.74 /Mértékegység