Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHG26ATE25H Elektronikus golyósszelep 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AG6TYU 46Z630

DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25H gömbcsap elektronikus 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AG6TYU Modell: EHG26ATE25HKereszthivatkozás: 46Z630

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,211.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszt. Működtetett gömbcsap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Testnevelés2-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás600 psi CWP
SzereljeKözvetlen / Integrált
Csavarlyukak száma4
Portok száma2
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Névleges600 psi WCP
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 370 fokig F
Szelep felépítése2 darabos
Feszültség12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4335
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8481809020

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretFeszültségÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHG26ATE25 Elektronikus golyósszelep 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Alacsony ólomréz1.25 "115-120 VAC, 60 Hz€1,159.65
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHG27ATE25 Elektronikus golyósszelep 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25Alacsony ólomréz1.5 "115-120 VAC, 60 Hz€1,340.55
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHG27ATE25H Elektronikus golyósszelep 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25HAlacsony ólomréz1.5 "24 VAC, 12VAC, 24VDC, 12VDC€1,463.58
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHG23ATE20 Elektronikus golyóscsap, 1/2 hüvelykes Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20Ólommentes sárgaréz1 / 2 "115-120 VAC€825.97
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHG24ATE20 Elektronikus golyóscsap, 3/4 hüvelykes Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Ólommentes sárgaréz3 / 4 "115-120 VAC€934.39
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHG25ATE20 Elektronikus golyóscsap, 1 hüvelykes Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE20Ólommentes sárgaréz1"115-120 VAC€1,009.59
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHG23ATE20H Elektronikus golyóscsap, 1/2 hüvelykes Fnpt | AG6TYQ 46Z627 EHG23ATE20HÓlommentes sárgaréz1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€1,004.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25H gömbcsap elektronikus 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt
€1,211.59 /Mértékegység