Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 626284-0125 üveg négyzet alakú 125 ml-es darab - 6 db-os kiszerelés | AD2UHW 3UEH3

DYNALON 626284-0125 Palack négyzet alakú 125 ml-es darab – 6 darabos kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2UHW Modell: 626284-0125Kereszthivatkozás: 3UEH3
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
€109.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaPolikarbonát
Kapacitás125 ml / 4 oz.
Záró színKék
Záróanyagpolipropilén
Mélység2.14 "
Érettségi tartomány25-125 ml
Érettségi alosztályok25ml
Magasság4.379 "
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete38-430 mm
AlakNyolcszögű
Szélesség2.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3923300090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Autoklávozható, fokozatos átlátszó palack médiához és elsősorban vizes oldatokhoz, könnyű fogás

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságSzélességPkg. Menny.Ár
DYNALON 626284-1000 palack négyzet alakú 1000 ml-es darab - 6 db-os kiszerelés | AD2UHX 3UEH6 626284-10001,000 ml / 32 oz.3.614 "50-1000 ml50ml8.5 "3.614 "6€217.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 626284-0125 Palack négyzet alakú 125 ml-es darab – 6 darabos kiszerelés
€109.61 /csomag