Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 626284-1000 palack négyzet alakú 1000 ml-es darab - 6 db-os kiszerelés | AD2UHX 3UEH6

DYNALON 626284-1000 Palack négyzet alakú 1000 ml-es darab – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2UHX Modell: 626284-1000Kereszthivatkozás: 3UEH6
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
€217.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaPolikarbonát
Kapacitás1,000 ml / 32 oz.
Záró színKék
Záróanyagpolipropilén
Mélység3.614 "
Érettségi tartomány50-1000 ml
Érettségi alosztályok50ml
Magasság8.5 "
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete38-430 mm
AlakNyolcszögű
Szélesség3.614 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3923300090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Autoklávozható, fokozatos átlátszó palack médiához és elsősorban vizes oldatokhoz, könnyű fogás

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságSzélességPkg. Menny.Ár
DYNALON 626284-0125 üveg négyzet alakú 125 ml-es darab - 6 db-os kiszerelés | AD2UHW 3UEH3 626284-0125125 ml / 4 oz.2.14 "25-125 ml25ml4.379 "2.14 "6€109.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 626284-1000 Palack négyzet alakú 1000 ml-es darab – 6 db-os csomag
€217.40 /csomag