DYNALON 454405 tartályminta 8 uncia HDPE átlátszatlan - 250 db-os csomag | AD2YAU 3WEV4

DYNALON 454405 Tartályminta 8 uncia HDPE átlátszatlan - 250 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2YAU Típus: 454405Kereszthivatkozás: 3WEV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€427.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer minta
AlapanyagMűanyag
test anyagaPPCO
Kapacitás8 oz.
Záró színfehér
ZáróanyagAlacsony sűrűségű polietilén
Átmérő79mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság82mm
Szájszéles
AlakKerek kúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.528
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
DYNALON 453595 edényminta 8 uncia Hdpe áttetsző - 250 db-os csomag | AD2TBE 3TWK4 4535958 oz.Természetes79mm82mm250€426.65
DYNALON 453605 edényminta 16 uncia polipropilén áttetsző - 100 db-os csomag | AD2TBF 3TWK8 45360516 oz.Természetes92mm92mm100€205.17
DYNALON 453615 edényminta 32 uncia Hdpe áttetsző - 100 db-os csomag | AD2TBG 3TWL3 45361532 oz.Természetes114mm133mm100€310.62
DYNALON 453555 edényminta 86 uncia Hdpe áttetsző - 25 db-os csomag | AD2TBJ 3TWN2 45355583 oz.Természetes162mm171mm25€193.78
DYNALON 454415 Container Speciman 16 uncia HDPE - 100 db-os kiszerelés | AD2YAV 3WEV9 45441516 oz.fehér92mm92mm100€224.08
DYNALON 454425 edényminta 32 uncia HDPE átlátszatlan - 100 db-os csomag | AD2YAW 3WEW5 45442532 oz.fehér114mm133mm100€360.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 454405 Tartályminta 8 uncia HDPE átlátszatlan - 250 db-os csomag
€427.41 /csomag