Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 391925-0003 Spatula/kanál Újrafelhasználható - 10 db-os csomag | AF4MDN 9AU83

DYNALON 391925-0003 Spatula/kanál újrafelhasználható – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4MDN Modell: 391925-0003Kereszthivatkozás: 9AU83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpatula
színekPiros
AnyagPoliamid
Teljes hossz7 1 / 10 "
típusVegyszerálló
Munkahőmérséklet.80 ° C (176 F)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909910
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 391925-0003 Spatula/kanál újrafelhasználható – 10 db-os csomag
€51.06 /csomag