DYNALON 109824 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 18 átmérőjű HDPE | AF4RGA 9GF42

DYNALON 109824 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 18 átmérőjű HDPE

Raktáron
Tétel: AF4RGA Típus: 109824Kereszthivatkozás: 9GF42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€231.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca
Átmérő18 "
Magasság4"
AnyagHDPE
Szélesség18 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)49.28
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságAnyagSzélességÁr
DYNALON 109844 Laboratóriumi tálca kerek 3 x 10 átmérőjű polietilén | AF3QRP 8C119 10984410 "3"polipropilén10 3 / 10 "€189.16
DYNALON 109864 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 20 átmérő Pp | AF4TTG 9JXL5 10986420 "4"polipropilén20 2 / 5 "€246.84
DYNALON 109804 Laboratóriumi tálca kerek 3 x 12 átmérőjű HDPE | AF4WFN 9MD59 10980412 "3"HDPE12 2 / 5 "€160.65
DYNALON 109814 Laboratóriumi tálca kerek 3 x 15 átmérőjű HDPE | AF4XDG 9NNM3 10981415 "3"HDPE15 2 / 5 "€197.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 109824 Laboratóriumi tálca kerek 4 x 18 átmérőjű HDPE
€231.34 /Mértékegység