Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 108085-50 Scoop Hdpe 50ml | AF4MGE 9CDZ3

DYNALON 108085-50 Scoop Hdpe 50ml

Raktáron
Tétel: AF4MGE Modell: 108085-50Kereszthivatkozás: 9CDZ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgombóc
Kapacitás50 ml
színekfehér
Fogantyúhossz9"
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Teljes hossz11.5 "
Teljes szélesség2"
típusMerőkanál
Munkahőmérséklet.120 ° C (248 F)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszAnyagTeljes hosszTeljes szélességtípusÁr
DYNALON 108085-250 Scoop Hdpe 250ml | AF4AMB 8NAA5 108085-250250mL9"Nagy sűrűségű polietilén13 "3 1 / 3 "Merőkanál€31.52
DYNALON 108085-100 Scoop Hdpe 100ml | AF4BWT 8PF90 108085-100100mL9"Nagy sűrűségű polietilén12 "2 1 / 3 "Merőkanál€28.82
DYNALON 606065 Scoop Hdpe 65ml | AF4NMQ 9DML4 60606565mL2.75 "HDPE7.25 "2.75 "Korrózióálló€5.24
DYNALON 108085-1000 Scoop Hdpe 1000ml | AF4TPY 9JVJ2 108085-10001000mL10 "Nagy sűrűségű polietilén16 "5 1 / 3 "Merőkanál€79.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 108085-50 Scoop Hdpe 50ml
€26.33 /Mértékegység