Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAFORM 870750 U csatorna Isofr 1 5/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTV 4ATM6

DYNAFORM 870750 U csatorna Isofr 1 5/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb

Raktáron
Tétel: AD6UTV Típus: 870750Kereszthivatkozás: 4ATM6
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
€132.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU -csatorna készlet
Alapszélesség6"
Alapszélesség-tűrés+/- 0.094 "
színekSötét szürke
Láb hossz1.625 "
Hossz5 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.1875 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISOFR
Szakítószilárdság30,000 psi
Falvastagság1 / 4 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)4.13
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességLáb hosszHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
DYNAFORM 870740 U csatorna Isofr 1 1/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€125.51
DYNAFORM 870760 U csatorna Isofr 1 11/16 láb 3/8 hüvelykes T 5 láb | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5 láb.+/- 0.1875 "3 / 8 "€260.44
DYNAFORM 870810 U csatorna Isofr 1 1/8 láb 1/4 hüvelykes T 10 láb | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 4 "€160.44
ajánlatkérés
DYNAFORM 870820 U csatorna Isofr 1 5/8 láb 1/4 hüvelykes T 10 láb | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 4 "€265.45
ajánlatkérés
DYNAFORM 870830 U csatorna Isofr 1 11/16 láb 3/8in T 10 láb | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10 láb.+/- 0.094 "3 / 8 "€408.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870750 U csatorna Isofr 1 5/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb
€132.50 /Mértékegység