DYNAFORM 870810 U csatorna Isofr 1 1/8 láb 1/4 hüvelykes T 10 láb | AD6UUB 4ATN3

DYNAFORM 870810 U csatorna Isofr 1 1/8 láb 1/4 hüvelykes T 10 láb

Tétel: AD6UUB Típus: 870810Kereszthivatkozás: 4ATN3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€194.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU -csatorna készlet
Alapszélesség4"
Alapszélesség-tűrés+/- 0.094 "
színekSötét szürke
Láb hossz1.125 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.094 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISOFR
Szakítószilárdság30,000 psi
Falvastagság1 / 4 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9955
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességLáb hosszHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
DYNAFORM 870740 U csatorna Isofr 1 1/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€125.51
DYNAFORM 870750 U csatorna Isofr 1 5/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€132.50
DYNAFORM 870760 U csatorna Isofr 1 11/16 láb 3/8 hüvelykes T 5 láb | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5 láb.+/- 0.1875 "3 / 8 "€260.44
DYNAFORM 870820 U csatorna Isofr 1 5/8 láb 1/4 hüvelykes T 10 láb | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 4 "€265.45
ajánlatkérés
DYNAFORM 870830 U csatorna Isofr 1 11/16 láb 3/8in T 10 láb | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10 láb.+/- 0.094 "3 / 8 "€408.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870810 U csatorna Isofr 1 1/8 láb 1/4 hüvelykes T 10 láb
€194.13 /Mértékegység