Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 94472 Pneumatikus kerék 5 hüvelyk átmérőjű AA4VHF-hez | AA4VKX 13F698

DYNABRADE 94472 Pneumatikus kerék 5 hüvelyk átmérőjű AA4VHF-hez

Raktáron
Tétel: AA4VKX Típus: 94472Kereszthivatkozás: 13F698
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
€244.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelfújható pneumatikus kerék
Átmérő5"
AnyagGumi kerék kompozit agy
Max. FORDULAT3500
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód4013905050
Származási országUS

Termék részletek:

A Dynabrade 94472 pneumatikus kereket Dynastraight és Dynisher levegős szerszámokkal használják polírozási és keverési alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Ez a felfújt gumikerék alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához, így több csiszolóanyagot visz fel a felületre a gyorsabb és egyenletesebb leforgácsolás érdekében.
  • A vágási művelet (a szerszám) agresszivitása a kerék légnyomásának beállításával szabályozható, így számos alkalmazásban hasznos, és kiküszöböli a simítási problémákat, mint például a kimarás, a keréknyomok és a rázkódás.
  • A csiszolószalaggal felszerelt és a kívánt szilárdságra felfújt Dynacushion korong csiszolásra, simításra és végső keverési alkalmazásokra használható.
  • A Dynabrade pneumatikus kerékhez csiszoló és nem szőtt nylon szalagok használhatók fémen, fán, műanyagon, kerámián, üvegszálon és kompozitokon.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja egy 1/4 hüvelykes belső menetnek?

V. A Dynabrade levegős szerszám 1/4 hüvelykes belső menettel rendelkezik, amely egy 1/4 hüvelykes NPT levegőtömlőhöz illeszkedik a pneumatikus kerekek egyszerű és szabályozott felfújása/leeresztése érdekében.

K. Mi az az adapterhüvely?

A. Az adapterhüvely megkönnyíti a kúpos furatú csapágy felszerelését és leszerelését sima vagy lépcsős tengelyekre.

K. Mi a feladata egy kompozit hubnak?

V. A kompozit agy a kerék kritikus része, amely menetes betétekkel rendelkezik, amelyek a helyén tartják a csiszolópárna homloklemezét, és megakadályozzák a szerszám túlzott vibrációja miatti elmozdulást.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DYNABRADE 92801 Pneumatikus kerék 5 hüvelykes átmérőjű AA4VHF-hez | AA4VKY 13F699 92801€358.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 94472 Pneumatikus kerék 5 hüvelyk átmérőjű AA4VHF-hez
€244.43 /Mértékegység