SPEAKMAN S-9222-CA-E Metal, Plastic, SS Bathroom Faucet, Sensor Handle Type | CD2HKM 46AE75

SPEAKMAN S-9222-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyúja

Tétel: CD2HKM Modell: S-9222-CA-EKereszthivatkozás: 46AE75

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
ADA-kompatibilisIgen
test anyagaFém, műanyag, rozsdamentes acél
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Áramlás kimenet típusaPermet
Áramlási sebesség0.50 GPM
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésA WaterSense jóváhagyva
Fogantyú típusaEgyik sem
Magasság12 "
A furatközpont középre szerelése8"
Szerelési típusfelületi
Fogantyúk száma0
Lyukak száma3
ÁramforrásAC tápellátás
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány6 "hogy 8"
AlakLibanyak
Kiöntő hossza5.187 "
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Szelep típusaTömörítés
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típustest anyagacsatlakozásFogantyúk számaLyukak számaÁramforrásÉrzékelő tartományAlakÁr
SPEAKMAN SC-3004-FC-LD csaptelep sárgaréz 2.2 Gpm csuklópenge | AF9TPX 30UL86 SC-3004-FC-LDFedélzetSárgaréz1/2 "NPSM23---€555.77
SPEAKMAN S-8720-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2FFN 46AE37 S-8720-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-3Akkumulátor5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-9100-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-1Akkumulátor6 "hogy 8"Libanyak-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8701-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HJZ 46AE31 S-8701-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-1Akkumulátor5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8721-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HKA 46AE38 S-8721-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-3Akkumulátor5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8810-CA-E Fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-1AC tápellátás5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8822-CA-E Fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HKC 46AE51 S-8822-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-3AC tápellátás5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN S-9222-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyúja