Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 58445 Air Orbital Sander 0.45 LE 8 hüvelyk | AB8FTY 25H986

DYNABRADE 58445 Air Orbital csiszoló 0.45 LE 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8FTY Típus: 58445Kereszthivatkozás: 25H986
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
€1,049.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Orbitális csiszológép
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.75
CFM @ Teljes terhelés23
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség900 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.45
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz12.5 "
Pad arc típusaVinyl vagy Hook Face
Pad méret8"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.214
Hajó magassága (cm)14.29
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 58445 Air Orbital csiszoló 0.45 LE 8 hüvelykes
€1,049.64 /Mértékegység