Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52635 légtárcsás csiszoló 12 k / perc 1.3 lóerős 43 cfm | AB8FQG 25H923

DYNABRADE 52635 légtárcsás csiszoló 12k Rpm 1.3 LE 43cfm

Raktáron
Tétel: AB8FQG Típus: 52635Kereszthivatkozás: 25H923

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,399.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.75
CFM @ Teljes terhelés43.0
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP1.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.421
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időGázkarCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteÁr
DYNABRADE 48500 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 2 hüvelykes | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75Fogantyú2325,000 rpm0.41 / 4 "€933.93
DYNABRADE 49410 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 2 hüvelykes | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "NPT6.5Fogantyú263200 rpm0.41 / 4 "€2,166.71
DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "- 5"1 / 4 "NPT7.5ravasz308000 rpm0.73 / 8 "€1,422.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52635 légtárcsás csiszoló 12k Rpm 1.3 LE 43cfm
€1,399.28 /Mértékegység