Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 49410 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 2 hüvelykes | AB8FMM 25H854

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 LE 2 Inch

Raktáron
Tétel: AB8FMM Típus: 49410Kereszthivatkozás: 25H854
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
€1,978.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.5
CFM @ Teljes terhelés26
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség3200 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz11.375 "
Pad arc típusaMűanyag PSA lemezekhez
Pad méret2"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1/4 "-28 F
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.64
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időGázkarCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteÁr
DYNABRADE 48500 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 2 hüvelykes | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75Fogantyú2325,000 rpm0.41 / 4 "€872.20
DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "- 5"1 / 4 "NPT7.5ravasz308000 rpm0.73 / 8 "€1,332.67
DYNABRADE 52635 légtárcsás csiszoló 12 k / perc 1.3 lóerős 43 cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75Fogantyú43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,277.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 LE 2 Inch
€1,978.58 /Mértékegység