Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52634 derékszögű légtárcsás csiszoló Indus 1.3 LE | AA4VJL 13F659

DYNABRADE 52634 Derékszögű légtárcsás csiszoló Indus 1.3 LE

Raktáron
Tétel: AA4VJL Típus: 52634Kereszthivatkozás: 13F659

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,535.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.75
CFM @ Teljes terhelés43
AdóIpari
Kipufogó típusaForgó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaGumi
HP1.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Pad arc típusaGumi
Pad méret4.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8467290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszPad méretCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaFogantyúÁr
DYNABRADE 51230 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "NPT59.75 "2"20HátulsóGumi€1,440.95
DYNABRADE 52596 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "5"43ForgóGumi€1,662.64
DYNABRADE 47820 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25FrontÖsszetett€1,250.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52634 Derékszögű légtárcsás csiszoló Indus 1.3 LE
€1,535.18 /Mértékegység