Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52596 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AA4VKL 13F688

DYNABRADE 52596 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE

Raktáron
Tétel: AA4VKL Típus: 52596Kereszthivatkozás: 13F688
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
€1,518.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.75
CFM @ Teljes terhelés43
AdóIpari
Kipufogó típusaForgó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaGumi
HP1.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Pad arc típusaGumi
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8467290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszPad méretCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaFogantyúÁr
DYNABRADE 52634 derékszögű légtárcsás csiszoló Indus 1.3 LE | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "NPT10.7510 "4.5 "43ForgóGumi€1,427.20
DYNABRADE 51230 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "NPT59.75 "2"20HátulsóGumi€1,346.43
DYNABRADE 47820 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "NPT6.255"2"25FrontÖsszetett€1,141.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52596 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE
€1,518.28 /Mértékegység