Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52430 Offset Levegő Levágó Szerszám 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25H910

DYNABRADE 52430 Offset Levegő Levágó Szerszám 15k Rpm 32 Cfm

Raktáron
Tétel: AB8FPW Típus: 52430Kereszthivatkozás: 25H910
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
€1,090.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset Air Cut Off eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.0
CFM @ Teljes terhelés32.0
KimerítFront
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.7
Kar típusaBiztonsági zár
Min. Tömlő1 / 4 "
Teljes hossz7.375 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésBiztonsági zár kar
Orsó Dia.3/8
Változó sebességNem
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.56
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr
DYNABRADE 52431 Offset levegőlevágó szerszám 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25H911 524319.036.020,000 rpm€1,074.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52430 Offset Levegő Levágó Szerszám 15k Rpm 32 Cfm
€1,090.85 /Mértékegység