Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52431 Offset levegőlevágó szerszám 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25H911

DYNABRADE 52431 Offset Levegő Levágó Szerszám 20k Rpm 36 Cfm

Raktáron
Tétel: AB8FPX Típus: 52431Kereszthivatkozás: 25H911
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
€1,074.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset Air Cut Off eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.0
CFM @ Teljes terhelés36.0
KimerítFront
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.7
Kar típusaBiztonsági zár
Min. Tömlő1 / 4 "
Teljes hossz7.375 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésBiztonsági zár kar
Orsó Dia.3/8
Változó sebességNem
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.61
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

A Dynabrade 52431 vágókorong-szerszám ideális fémlemezek, keretsínek, bilincsek és csavarok vágásához azáltal, hogy 4 hüvelykes átmérőjű megerősített vágókorongokat (3/8 hüvelykes középső furattal) a 3/8"-24 orsójába szerel. Ennek a Dynabrade levegős szerszámnak a fogantyúja 7 fokkal eltolt az egykezes vezérlés és a felhasználói kényelem érdekében.

Jellemzők:

  • A Dynabrade 52431 vágókorongos szerszám 0.7 LE-s (522 W) sebességváltó nélküli motorral rendelkezik az alacsony karbantartási és állásidő érdekében.
  • 36 SCFM levegőt fogyaszt 90 PSIG (6.2 bar) maximális nyomáson.
  • Ez a Dynabrade szerszám biztonsági reteszelő karral rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen működést.
  • Hátsó kipufogója van az elhasznált kenőanyag vagy anyag kiöblítésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dynabrade 11289 légszűrő-szabályozó-kenőrendszerek: Ezek az FRL-rendszerek szabályozzák a légnyomást, szűrik a vizet, és kenik ezt a ceruzadarálót.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Ez a kenőanyag megakadályozza a rozsda vagy iszap képződését.
  • Dynabrade 95460 Dynaswivel: Ez a légitársaság csatlakozó két helyen 360 fokkal elfordul a szerszám manőverezhetőségének javítása érdekében.
  • Dynabrade 96045 Motor Tune-Up Kit: Ez a készlet válogatott alkatrészeket tartalmaz az egység motorjának karbantartásához és élettartamának növeléséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI B186.1
  • ANSI B7.1
  • OSHA 2206

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi hangot ad ki ez a Dynabrade 52431 vágókorong-szerszám?

A. A Dynabrade 52431 vágókorong-szerszám 88 dB(A) maximális zajt produkál.

K. Mekkora ennek a Dynabrade 52431 vágókorong-szerszámnak a maximális sebessége?

V. Ennek a Dynabrade pneumatikus szerszámnak a maximális fordulatszáma 20000 RPM.

K. Milyen méretű levegőtömlő szükséges ehhez a Dynabrade 52431 vágókorongos szerszámhoz?

V. Ez a Dynabrade vágószerszám 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik, így alkalmas 1/4 hüvelykes tömlőhöz.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr
DYNABRADE 52430 Offset Levegő Levágó Szerszám 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25H910 524308.032.015,000 rpm€1,090.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52431 Offset Levegő Levágó Szerszám 20k Rpm 36 Cfm
€1,074.19 /Mértékegység