Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 50321 légtárcsás csiszoló ipari 0.7 LE 4-1/2 In | AA4VKB 13F679

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 4-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA4VKB Típus: 50321Kereszthivatkozás: 13F679
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
€1,375.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8
CFM @ Teljes terhelés32
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség11,000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaGumi
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.625 "
Pad arc típusaFém összeszerelés
Pad méret4.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8460908080
Származási országUS

Termék részletek:

A Dynabrade 50321 légtárcsás csiszoló kemény anyagok, például fa, fém és műanyag felületeinek csiszolására és simítására alkalmas.

Jellemzők:

  • Tartalmaz egy tárcsatárcsa szerelvényt a hornyolt középlyukú csiszolókorongok egyszerű felszereléséhez/eltávolításához.
  • Precíziósan kiegyensúlyozott 0.7 LE-s motorral rendelkezik, amely gyors forgást tesz lehetővé akár 11000 XNUMX fordulat/perc sebességgel.
  • Ez az ipari szerszám kompakt, ergonomikus kialakítással rendelkezik, amely maximális irányítást és kényelmet biztosít.
  • Levehető oldalsó fogantyúval is rendelkezik a nagyobb kényelem és a nehezen hozzáférhető helyeken való könnyű kezelés érdekében.
  • A csiszoló szabályozóval szabályozható, hogy nagy terhelés mellett is fenntartsa a sebességet, és hangtompítóval is csökkenti a zajszintet.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell szétszerelni a lemeztartó szerelvényt?

A.

  • Távolítsa el a lemeztartó szerelvényt és az oldalsó fogantyút.
  • Helyezze a gépházat egy puha pofás satuba. A károsodás elkerülése érdekében ne húzza túl a satut.
  • Forgassa el a lemez fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, és távolítsa el.
  • Húzza ki a motoregységet a házból.
  • Távolítsa el a kipufogósapkát egy 12 mm-es imbuszkulccsal, és csavarja le a házról.
  • Csavarja ki a bemeneti perselyt és távolítsa el.

K. Mi a funkciója a fojtószelep-szabályozó karnak?

V. A fojtószelep kar alkalmas a csiszoló sebességének szabályozására és a tenyéren lévő nyomáspont megszüntetésére, hogy csökkentse a kezelő fáradtságát.

K. Mi a biztonsági zár célja?

V. A biztonsági reteszelő kar megakadályozza a gázkar véletlenszerű működését, amikor nem használják.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúHáz anyagaPad méretGázkarÁr
DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 hüvelyk | AB8FMV 25H861 50324ÖsszetettÖsszetett4"ravasz€1,337.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 4-1/2 In
€1,375.13 /Mértékegység