Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 hüvelyk | AB8FMV 25H861

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 4 Inch

Raktáron
Tétel: AB8FMV Típus: 50324Kereszthivatkozás: 25H861
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
€1,337.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8
CFM @ Teljes terhelés32
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség11,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.625 "
Pad arc típusaZáró
Pad méret4"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
Gázkarravasz
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúHáz anyagaPad méretGázkarÁr
DYNABRADE 50321 légtárcsás csiszoló ipari 0.7 LE 4-1/2 In | AA4VKB 13F679 50321GumiGumi4.5 "Fogantyú€1,375.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 4 Inch
€1,337.43 /Mértékegység