DYMO 1868814 Címkekészítő készlet 13 betűtípus | AG9PWT 21HN25

DYMO 1868814 Címkekészítő készlet 13 betűtípussal

Tétel: AG9PWT Típus: 1868814Kereszthivatkozás: 21HN25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkekészítő készlet
színekSárga / Fekete
kijelzőTFT kijelző
A betűméret13
AnyagErős ütésálló műanyag védő gumi lökhárítókkal
Max. Nyomtatási sorok2 a 26
Teljes magasság14 1 / 3 "
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség3.5 "
Nyomtatási típusNormál
A nyomtatófejHőátvitel, 300 dpi
Feszültség7.4 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0527
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)36.83
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szalag szélessége: 1 "
    • Szalag hossza: 23 láb.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYMO 1868814 Címkekészítő készlet 13 betűtípussal