Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Ipari Thermowell, 304 Rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes NPT | AE8FBF 6CUF2

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 ipari hővédő, 304 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AE8FBF Modell: TE-TNS-N064N-14Kereszthivatkozás: 6CUF2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€66.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari hőcső
Fura Dia.0.25 "
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
FokozatGrade 304
Belső menetméret1 / 4 "
Belső szál típusaNPT
Hossz6"
Építési anyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás5500 psi
Max. Hőmérséklet1200 fok. F
Szár hossza6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9025900000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N044N-14 Ipari Thermowell, 304 Rozsdamentes acél, 0.25 hüvelykes furatátm. | AE8FBE 6CUF1 TE-TNS-N044N-144"€54.07
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N094N-14 Ipari Thermowell, 304 Rozsdamentes acél, 9 hüvelykes hosszúság | AE8FBG 6CUF3 TE-TNS-N094N-149"€90.51
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N124N-14 Ipari hősugárzó, 304 rozsdamentes acél, 12 hüvelykes hosszúság | AE8FBH 6CUF4 TE-TNS-N124N-1412 "€127.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 ipari hővédő, 304 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes NPT
€66.88 /Mértékegység