Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M04114.060.0030 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat M6 x 1, 30 mm hosszúság, 100 PK | AE7RYH 6AE69

APPROVED VENDOR M04114.060.0030 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, M6 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7RYH Típus: M04114.060.0030Kereszthivatkozás: 6AE69 / 42GA98
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
€16.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt30mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.060.0030 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, M6 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK
€16.46 /csomag