Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-E0448-00 Légcsatorna hőmérséklet érzékelő, RTD pont 1000 Ohm, 4 hüvelyk hosszúság | AE8EZX 6CUC1

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-E0448-00 csatorna hőmérséklet érzékelő, RTD pont 1000 ohm, 4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE8EZX Modell: TE-DFN-E0448-00Kereszthivatkozás: 6CUC1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna hőmérséklet-szonda
PontosságTermisztor hőm. érzékelő: -/+04 Fok. F @ 77 Deg. F, RTD hőmérséklet érzékelő : -/+028 fok. F @ 32 Deg. F
Kapcsolat típusaPerem, csak szonda
A ház értékeléseNEMA 4X
FokozatGrade 304
Ház anyagaPolikarbonát
LakásbesorolásNEMA 4X
Szerelési típusCsak csőre szerelhető szonda
Szonda csatlakozóCsupasz vezeték
Szonda Dia.1 / 4 "
Szonda hossza4"
Szonda anyagaRozsdamentes acél
RTD Temp. Érzékelő pontossága-/+ 28 fok. F @ 32 Deg. F
Érzékelő típusRTD, Pt 1000 Ohm
Temp. Hatótávolság-40 fok. 302 fokig. F
Termisztor hőm. Érzékelő pontossága-/+ 4 fok. F @ 77 Deg. F
FelhasználásLevegő és gázok
Huzalhossz96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTermisztor hőm. Érzékelő pontosságaKapcsolat típusaTételFelhasználásHuzalhosszSzonda csatlakozóSzonda hosszaRTD Temp. Érzékelő pontosságaÁr
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 4 hüvelyk hosszúság, 1/4 hüvelyk átmérőjű | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték4"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 6 hüvelyk hosszúság | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték6"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 8 hüvelyk hosszúság | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték8"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 12 hüvelykes hosszúság | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték12 "-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 3-as típus, 18 hüvelykes hosszúság | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték18 "-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€29.23
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Légcsatorna-hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 2-es típus, 4 hüvelyk hosszúság | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték4"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 10k Ohm, 2-es típus, 6 hüvelyk hosszúság | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. CPerem, csak szondaCsatorna hőmérséklet-szondaLevegő és gázok-Csupasz vezeték6"-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C€21.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-E0448-00 csatorna hőmérséklet érzékelő, RTD pont 1000 ohm, 4 hüvelyk hosszú
€32.02 /Mértékegység