Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS EMMA környezetvédelmi mérő, 14-140 F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS EMMA környezeti mérő, 14–140 ° F

Raktáron
Tétel: AH8GLN Modell: EMMAKereszthivatkozás: 38RW99

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,677.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti mérő
Légi sebesség pontossága-/+ 3%
Akkumulátor típusLúgos
akkumulátor feszültség9V
CFM tartomány0 - 999900 CFM
Kijelző típusaKétsoros LCD
Áramlási sebesség tartomány96 - 5913 FPM
Páratartalom pontossága-/+ 3%
Megvilágítás0-50000 lux
Megvilágítás pontossága-/+ 5%
Relatív páratartalom-tartomány0 – 100% relatív páratartalom
Válaszidő500 ms.
Hangszint30-130 dB
Hőmérséklet Pontosság-/+ 2.7 fok. F
Temp. Hatótávolság14 Deg. 140 fokig. F
Temp. Felbontás0.1 fok F/ Deg. C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fényszint: 50,000 XNUMX lux
    • Fényszint pontosság: +/- 5%

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS EMMA környezeti mérő, 14–140 ° F
€1,677.97 /Mértékegység