Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 digitális összetett műszer, -30-0-15 hüvelyk Hg/PSI, 3 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes MNPT | CF2JZC 55EH89

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 to 0 to 15 Inch Hg/PSI, 3 Inch Dial, 1/4 Inch MNPT

Raktáron
Tétel: CF2JZC Modell: DPG-020Kereszthivatkozás: 55EH89
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
€471.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
Akkumulátor típus(2) AAA alkáli elemek
Kijelző típusaDigitális
Működési hatótáv-14.70-15 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Származási országUSA

Termék részletek:

A Dwyer DPG sorozatú digitális nyomásmérők nagy ±0.25%-os vagy ±0.5%-os teljes skálájú pontossággal rendelkeznek. A 4 számjegyű digitális kijelző csökkenti a leolvasási hibák lehetőségét azáltal, hogy kiküszöböli az analóg mérőeszközökkel gyakran előidézett parallaxis hibákat. A DPG sorozat akkumulátorral működik, és az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor élettartama átlagosan 2000 óra. A 4 gombos billentyűzet lehetővé teszi a funkciók egyszerű elérését anélkül, hogy bonyolult menükön vagy bonyolult billentyűkombinációkon kellene dolgozni. Ezek közé tartozik a háttérvilágítás, a csúcs és a völgy, a tára vagy az automatikus nullázás, valamint a nyomásmértékegységek átalakítása.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusKijelző típusaTételÁr
DWYER INSTRUMENTS DPG-000 digitális vákuummérő, -15 - 0 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes MNPT csatlakozás | CF2JYB 55EH78 DPG-000-/+ 0.5% teljes skála(2) AAA alkáli elemekDigitálisDigitális vákuummérő€471.16
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 digitális nyomásmérő, 0-500 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes MNPT csatlakozás | CF2JYD 55EH96 DPG-108-/+ 0.25% teljes skála(2) AAA alkáli elemekDigitálisDigitális nyomásmérő€473.34
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-07 digitális nyomásmérő, 0-50 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes MNPT csatlakozás | CF2JYE 55EJ06 DPGAB-07-/+ 1% teljes skála9V alkáli elemLCDDigitális nyomásmérő€269.70
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 digitális nyomásmérő, 0–1000 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes MNPT csatlakozás | CF2JYG 55EH97 DPG-109-/+ 0.25% teljes skála(2) AAA alkáli elemekDigitálisDigitális nyomásmérő€473.34
DWYER INSTRUMENTS DPG-005 digitális nyomásmérő, 0–100 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes MNPT csatlakozás | CF2JYH 55EH82 DPG-005-/+ 0.5% teljes skála(2) AAA alkáli elemekDigitálisDigitális nyomásmérő€471.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 to 0 to 15 Inch Hg/PSI, 3 Inch Dial, 1/4 Inch MNPT
€471.16 /Mértékegység