Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS BTM3406D Min./Max. számlapos hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 10–150 fok F Tartomány | AB3RDQ 1UYU9

DWYER INSTRUMENTS BTM3406D Min./Max. tárcsás hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 10-150 fok F tartomány

Raktáron
Tétel: AB3RDQ Modell: BTM3406DKereszthivatkozás: 1UYU9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€162.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMin / Max tárcsás hőmérő
Pontosság-/+ 2%
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret3"
Fokozat300. évfolyam, 304. évfolyam
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lens AnyagKarcálló üveg
Felbontás2 fok
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza4"
Temp. Hatótávolság50 Deg. 300 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS BTM3254D Min./Max. számlapos hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -40 és 160 fok között F Tartomány | AB3RDG 1UYU1 BTM3254D2 1 / 2 "-40 fok. 160 fokig. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM32511D Min./Max. számlapos hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-tól 140 fokig F Tartomány | AB3RDH 1UYU2 BTM32511D2 1 / 2 "0 Deg. 140 fokig. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM32510D Min./Max. tárcsás hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0–200 F tartomány | AB3RDJ 1UYU3 BTM32510D2 1 / 2 "0 Deg. 200 fokig. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D Min./Max. tárcsás hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 10–150 F tartomány | AB3RDK 1UYU4 BTM3256D2 1 / 2 "50 Deg. 300 fokig. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM3258D Min./Max. számlapos hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 150-750 fok F Tartomány | AB3RDL 1UYU5 BTM3258D2 1 / 2 "150 Deg. 750 fokig. F€159.79
DWYER INSTRUMENTS BTM3404D Min/Max számlapos hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -40 és 160 fok között F Tartomány | AB3RDM 1UYU6 BTM3404D4"-40 fok. 160 fokig. F€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTM34011D Min./Max. tárcsás hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0–140 F tartomány | AB3RDN 1UYU7 BTM34011D4"0 Deg. 140 fokig. F€162.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTM3406D Min./Max. tárcsás hőmérő, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 10-150 fok F tartomány
€162.56 /Mértékegység