DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 Dial Thermometer, Side Reading, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, -40 to 160 Deg F Range | AB3RJK 1UZH4

DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -40 és 160 fok közötti tartomány

Tétel: AB3RJK Típus: BTLR34041Kereszthivatkozás: 1UZH4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó olvasótárcsás hőmérő
Pontosság-/+ 1%
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeJobb oldal
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret3"
FokozatGrade 304
Lens AnyagÜveg
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza4"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40 fok. 160 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás helyeSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -40 és 160 fok között F Tartomány | AB3RHJ 1UZE7 BTLS32541Bal oldal2 1 / 2 "-40 fok. 160 fokig. F€152.96
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT-csatlakozás, 0–200 fok F Tartomány | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Bal oldal2 1 / 2 "0 Deg. 200 fokig. F€178.83
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-tól 240 fokig F Tartomány | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Bal oldal2 1 / 2 "0 Deg. 240 fokig. F€149.81
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 50-400 fok F Tartomány | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Bal oldal2 1 / 2 "50 Deg. 400 fokig. F€136.31
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 50-500 fok F tartomány | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Bal oldal2 1 / 2 "50 Deg. 500 fokig. F€178.83
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-tól 250 fokig F Tartomány | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DBal oldal2 1 / 2 "0 Deg. 250 fokig. F€153.31
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -40 és 160 fok között F Tartomány | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Bal oldal4"-40 fok. 160 fokig. F€186.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 tárcsás hőmérő, oldalsó leolvasás, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -40 és 160 fok közötti tartomány