DURHAM GYÁRTÁS W4SPTDG-244838-1-8MR95 Rakományrögzítő acél fedélzetes platós teherautó, 2000 lb teherbírás, merev/forgatható | CP3XUU 488V44

DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Load-Securing Steel-Deck Platform Truck, 2000 lb Load Capacity, Rigid/ Swivel

Raktáron
Tétel: CP3XUU Model: W4SPTDG-244838-1-8MR95Kereszthivatkozás: 488V44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,545.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DURHAM GYÁRTÁS W3SPT-244838-1-8MR95 Rakományrögzítő acél fedélzetű platós teherautó, 2000 lb teherbírás, merev/forgatható | CP3XUV 488V42 W3SPT-244838-1-8MR95€1,389.08
DURHAM GYÁRTÁS W4SPTDG-306038-1-8MR95 Rakományrögzítő acél fedélzetes platós teherautó, 2000 font teherbírás, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk | CP3XUW 488V40 W4SPTDG-306038-1-8MR95€1,956.96
DURHAM GYÁRTÁS W3SPT-306038-1-8MR95 Rakományrögzítő acélfedélzetes platós teherautó, 2000 lb teherbírású, merev/forgatható | CP3XUX 488V38 W3SPT-306038-1-8MR95€1,785.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Load-Securing Steel-Deck Platform Truck, 2000 lb Load Capacity, Rigid/ Swivel
€1,545.18 /Mértékegység