DURHAM GYÁRTÁSI SSC-185-3S-5295 Ipari szekrény, 14 Gauge, 185 Bin, kék | AH6RXB 36FC88

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-5295 Ipari szekrény, 14 Gauge, 185 Bin, Blue

Raktáron
Tétel: AH6RXB Modell: SSC-185-3S-5295Kereszthivatkozás: 36FC88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,800.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeKék
Dobozok szekrényenként185
Dobozok ajtónként85
Szekrény polc kapacitása700 font
Szekrény típusaIpari
színekSzürke
Ajtó típusaSzilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaLakat
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma3
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság84 "
Teljes szélesség60 "
A kukák teljes száma185
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 280.7776
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)152.72
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 3
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Szekrénypolc Sz x M: 59-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Lábmagasság: 6 "
    • Kis ajtótartó H x Sz x M: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeAjtó típusaA fiókok teljes számaNyomtávZárás típusaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, piros | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, kék | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, magasság 84 hüvelyk, sárga | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Piros | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, kék | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Sárga | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€1,984.28
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 126 Bin, piros | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,135.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-5295 Ipari szekrény, 14 Gauge, 185 Bin, Blue
€4,800.55 /Mértékegység