DURHAM GYÁRTÁSI RSC-3048-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 48 x 30 hüvelykes méret | AB3HNN 1TGV6

DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Készletkosár, nagy teherbírású, 48 x 30 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AB3HNN Modell: RSC-3048-5-95Kereszthivatkozás: 1TGV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,598.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
ÉpítésAcél
Polcok közötti távolság10 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Terhelhetőség1200 lbs.
Polcok száma5
Teljes magasság55.75 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)76.84
Hajó hossza (cm)137.8
Hajószélesség (cm)141.29
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKapacitás polconkéntCaster Dia.HandleFogantyú típusaMagasságHosszAjakmagasságÁr
DURHAM GYÁRTÁS RSC3-1836-2-95 Raktári kosár, Űrtartalom 1200 Lbs, Méret 36 x 18 hüvelyk, Acél | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Porbevonat600 font5"Acél---3"€646.53
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-1836-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 36 x 18 hüvelykes méret | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Porbevonat-5"-----€1,147.10
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-2436-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 36 x 24 hüvelykes méret | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Porbevonat-5"-----€1,166.57
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-2448-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 48 x 24 hüvelykes méret | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Porbevonat-5"-----€1,521.74
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-3672-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 72 x 36 hüvelykes méret | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Porbevonat-5"-----€2,000.33
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 raktárkocsi, nagy teherbírású, 3 polcos, 60 x 30 hüvelykes méret | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Porbevonat-8"-----€2,325.54
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-1-2K-95 raktárkocsi, nagy teherbírású, 2 polcos, 60 x 30 hüvelykes méret | AB3HVG 1TJP4 2SPT-3060-1-2K-95Porbevonat-8"-----€1,749.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Készletkosár, nagy teherbírású, 48 x 30 hüvelyk méretű
€1,598.56 /Mértékegység