DURHAM MANUFACTURING RSC-1830-3-95 Stock Cart, Steel, Size 30 x 18 Inch, Capacity 1200 Lbs | AC2XTT 2NXV5

DURHAM MANUFACTURING RSC-1830-3-95 raktárkocsi, acél, 30 x 18 hüvelykes méret, űrtartalom 1200 font

Raktáron
Tétel: AC2XTT Modell: RSC-1830-3-95Kereszthivatkozás: 2NXV5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Kapacitás polconként400 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Polcok közötti távolság12 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma3
Teljes magasság37 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza30 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKapacitás polconkéntCaster Dia.HandleFogantyú típusaMagasságHosszAjakmagasságÁr
DURHAM GYÁRTÁS RSC3-1836-2-95 Raktári kosár, Űrtartalom 1200 Lbs, Méret 36 x 18 hüvelyk, Acél | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Porbevonat600 font5"Acél---3"€646.53
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-1836-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 36 x 18 hüvelykes méret | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Porbevonat-5"-----€1,147.10
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-2436-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 36 x 24 hüvelykes méret | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Porbevonat-5"-----€1,166.57
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-2448-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 48 x 24 hüvelykes méret | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Porbevonat-5"-----€1,521.74
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-3048-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 48 x 30 hüvelykes méret | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Porbevonat-5"-----€1,598.56
DURHAM GYÁRTÁSI RSC-3672-5-95 Raktári kosár, nagy teherbírású, 72 x 36 hüvelykes méret | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Porbevonat-5"-----€2,000.33
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 raktárkocsi, nagy teherbírású, 3 polcos, 60 x 30 hüvelykes méret | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Porbevonat-8"-----€2,325.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-1830-3-95 raktárkocsi, acél, 30 x 18 hüvelykes méret, űrtartalom 1200 font
€720.43 /Mértékegység