DURHAM GYÁRTÁS PSD-2436-3-2D-95 hordozható bolti íróasztal, 3 polc, 2 fiók, 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 hüvelykes méret | AE4MWB 5LVH2

DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 hordozható bolti íróasztal, 3 polc, 2 fiók, 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AE4MWB Modell: PSD-2436-3-2D-95Kereszthivatkozás: 5LVH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,293.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szekrény
Kosár színeSzürke
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Fiókmélység19-13 / 16 "
Fiókmagasság6.75 "
Fiókterhelés besorolása100 font
A fiók szélessége14 5 / 16 "
befejezSzürke porszóró
HandleAcélcső
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Fiókok száma2
Polcok száma3
Teljes magasság42 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.3
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)107.32
Hajószélesség (cm)141.29
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgős anyagbefejezAnyagFiókok számaPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 hordozható bolti íróasztal, űrtartalom 1200 font, méret 30 x 24 hüvelyk, szürke | AE4MVX 5LVG8 PSD-2430-3-9524 "poliuretánPorbevonatAcél-336 "30 "€708.68
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 hordozható bolti íróasztal, 4 polcos, űrtartalom 1200 font, méret 30 x 24 x 55-5/8 hüvelyk | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "PolySzürke porszóróHegesztett acél-454 "30 "€789.54
DURHAM GYÁRTÁS PSD-2430-4-D-95 hordozható bolti íróasztal, 4 polc, 1 fiók, 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 hüvelykes méret | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "PolySzürke porszóróHegesztett acél1450 "27 "€1,167.38
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 hordozható bolti íróasztal, 1 fiók, 3 polc, méret 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 hüvelyk | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Texturált porfestékAcél----€980.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 hordozható bolti íróasztal, 3 polc, 2 fiók, 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 hüvelyk méret
€1,293.88 /Mértékegység