DURHAM GYÁRTÁSI OPT-4824-95 Nyitott hordozható teherautó, űrtartalom 2000 Lbs, hossz 24 hüvelyk | AB3HNA 1TGU3

DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-95 Nyílt hordozható teherautó, 2000 kg, 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3HNA Modell: OPT-4824-95Kereszthivatkozás: 1TGU3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,724.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges készlet kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésAcél
Polcok közötti távolság14 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Terhelhetőség2000 font
Polcok száma4
Teljes magasság58 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 109.35
Hajó magassága (cm)63.82
Hajó hossza (cm)142.56
Hajószélesség (cm)146.05
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességebefejezMagasságSzélességHosszTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING OPT-3624-95 nyitott hordozható teherautó, űrtartalom 2000 Lbs, szürke | AB3HMX 1TGT9 OPT-3624-9524 "Porbevonat---2000 font36 "24 "€1,556.25
DURHAM GYÁRTÁS OPT-7224-95 Nyitott hordozható teherautó, űrtartalom 2000 Lbs, acél | AB3HMY 1TGU1 OPT-7224-9524 "Porbevonat---2000 font72 "24 "€1,430.98
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI OPT-4830-95 Nyitott hordozható teherautó, űrtartalom 2000 font, hossz 30 hüvelyk | AB3HNB 1TGU4 OPT-4830-9530 "Porbevonat---2000 font48 "30 "€1,977.67
DURHAM GYÁRTÁSI OPT-7236-95 Nyitott hordozható teherautó, űrtartalom 2000 Lbs, hossz 36 hüvelyk | AB3HND 1TGU6 OPT-7236-9536 "Porbevonat---2000 font72 "36 "€1,733.46
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING OPT-4224-95 nyitott hordozható teherautó, 4 polcos, űrtartalom 3600 font, méret 42 x 24 hüvelyk | CF6LEJ OPT-4224-95-Texturált porfesték57.5 "25.13 "50.125 "3600 lbs.--€1,202.52
DURHAM GYÁRTÁS OPT-4824-2-6PH-95 Nyitott hordozható teherautó, 2 polcos, űrtartalom 3000 font, méret 48 x 24 hüvelyk | CF6LEK OPT-4824-2-6PH-95-Texturált porfesték57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--€1,089.88
DURHAM GYÁRTÁS OPT-4824-3-6PH-95 Nyitott hordozható teherautó, 3 polcos, űrtartalom 3000 font, méret 48 x 24 hüvelyk | CF6LEL OPT-4824-3-6PH-95-Texturált porfesték57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--€1,168.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-95 Nyílt hordozható teherautó, 2000 kg, 24 hüvelyk
€1,724.67 /Mértékegység