DURHAM GYÁRTÁS HDJC244878-156-4S9 Szemetes és polcos ápolószekrény, 156 tároló | AG3UHK 33VE44

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Tálca és polcfelügyeleti szekrény, 156 tálca

Tétel: AG3UHK Típus: HDJC244878-156-4S9Kereszthivatkozás: 33VE44
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,823.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz és polc házmesteri kabinet
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként156
Dobozok ajtónként60
Szekrény polc kapacitása1200 font
Szekrény típusaDobozok / polcok
színekSzürke
Ajtó típusaÖblítés, szilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Zárás típusaPad zárható fogantyúk
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma156
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 305.72
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termék részletek:

    • Lábmagasság (6 ")
    • Nagyméretű szekrénydoboz H x Sz x M ((12) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11")
    • Polcok száma (4)
    • Szekrénypolc Sz x M (45-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Kis ajtótartó H x Sz x M (4 "x 7" x 3 ")
    • Falra szerelhető / egyedül áll (egyedül áll)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Tálca és polcfelügyeleti szekrény, 156 tálca
€3,823.54 /Mértékegység