DURHAM MANUFACTURING HDC36-60-2S6D5295 Ipari szekrény, 12 Gauge, 60 Bin, kék | AH6RVH 36FC47

DURHAM MANUFACTURING HDC36-60-2S6D5295 Ipari szekrény, 12 méteres, 60 szemetes, kék

Raktáron
Tétel: AH6RVH Model: HDC36-60-2S6D5295Kereszthivatkozás: 36FC47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,396.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeKék
Dobozok szekrényenként60
Dobozok ajtónként24
Szekrény polc kapacitása1900 font
Szekrény típusaIpari
színekSzürke
Ajtó típusaSzilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12 ga.
Zárás típusaLakat
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma2
Ajtópolcok száma6
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma60
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 203.8615
Hajó magassága (cm)61.28
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 8
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 8 "x 15" x 7 "
    • Szekrénypolc Sz x M: 33-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Lábmagasság: 6 "
    • Kis ajtótartó H x Sz x M: 3 "x 4" x 7 "
    • Ajtópolc Szé x Mé: 12 "x 4"

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeAjtó típusaA fiókok teljes számaNyomtávZárás típusaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, piros | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, kék | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, magasság 84 hüvelyk, sárga | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,909.55
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Piros | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, kék | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,400.98
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Sárga | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€1,984.28
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 126 Bin, piros | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,135.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-60-2S6D5295 Ipari szekrény, 12 méteres, 60 szemetes, kék
€3,396.94 /Mértékegység