DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 pult szekrény, 12-es méret, 36 x 20 x 36 hüvelyk, szürke | AC6JPQ 34A938

DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 pult szekrény, 12 méteres, 36 x 20 x 36 hüvelykes méret, szürke

Raktáron
Tétel: AC6JPQ Típus: HDC-203636-2S95Kereszthivatkozás: 34A938

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,535.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkalap szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleLakatolható
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység20 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)50.96
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 pultszekrény, 12-es méret, 24 x 20 x 36 hüvelykes, szürke | AC6JPP 34A937 HDC-202436-2S95PorbevonatúHegesztett acél20 "36 "24 "1900 font€1,254.09
DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 pultszekrény, 12-es méret, 36 x 20 x 42 hüvelyk, szürke | AC6JPR 34A939 HDC-203642-2S95PorbevonatúHegesztett acél20 "42 "36 "1900 font€1,585.64
DURHAM MANUFACTURING HDC-243636-2S95 pultszekrény, 12-es méret, 36 x 24 x 36 hüvelyk, szürke | AC6JPT 34A940 HDC-243636-2S95PorbevonatúHegesztett acél24 "36 "36 "1900 font€2,030.57
DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95 pultszekrény, 12-es méret, 36 x 24 x 42 hüvelyk, szürke | AC6JPU 34A941 HDC-243642-2S95PorbevonatúHegesztett acél24 "42 "36 "1900 font€1,742.67
DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 pultszekrény, 12-es méret, 48 x 24 x 42 hüvelyk, szürke | AC6JPV 34A942 HDC-244842-2S95PorbevonatúHegesztett acél24 "42 "48 "1200 font€2,228.92
DURHAM GYÁRTÁSI HDCWM143648-2S95 pultszekrény, 2 polcos, 12-es, 36 x 14 x 48 hüvelykes méret | CF6KQD HDCWM143648-2S95Texturált porfestékAcél----€1,526.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 pult szekrény, 12 méteres, 36 x 20 x 36 hüvelykes méret, szürke
€1,535.47 /Mértékegység