Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK RS4130 levegőszűrő elem/radiális tömítés | AE2VGC 4ZMT6

BALDWIN FILTERS RS4130 légszűrő elem/radiális tömítés

Raktáron
Tétel: AE2VGC Modell: RS4130Kereszthivatkozás: 4ZMT6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő elem
Légszűrő kialakításaCsak elem, radiális
Magasság6.25 "
Hossz6.25 "
Dia kívül.5.031 "
Szélesség5.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8421310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégszűrő kialakításaMagasságTételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK RS5506 levegőelem | AA3TDQ 11U568 RS5506Csak elem18 "Légszűrő elem18 "10 "10 "€247.37
BALDWIN SZŰRŐK RS5508 levegőszűrő elem 20-13/16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508Csak elem20 13 / 16 "Légszűrő elem20 13 / 16 "10.59310.593€669.81
BALDWIN SZŰRŐK RS4445 levegőelem radiális tömítés | AB6RYF 22D117 RS4445Csak elem, radiális11.5 "Légszűrő elem6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "€36.47
BALDWIN SZŰRŐK RS5510 levegőelem radiális tömítés belső | AB6RYK 22D121 RS5510Csak elem, radiális21 "Légszűrő elem7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€131.41
BALDWIN SZŰRŐK RS5509 levegőelem radiális tömítés | AB6RYR 22D127 RS5509Csak elem, radiális21.5 "Légszűrő elem13 "12-3 / 32 "13 "€272.76
BALDWIN SZŰRŐK RS5559 levegő elem radiális tömítés belső | AB6RYT 22D128 RS5559Csak elem, radiális17 1 / 3 "Légszűrő elem6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€82.49
BALDWIN SZŰRŐK RS5470 levegőelem radiális tömítés külső | AB6RYW 22D131 RS5470Csak elem, radiális25.5 "Légszűrő elem13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "€280.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS RS4130 légszűrő elem/radiális tömítés
€38.99 /Mértékegység