DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-keretes paneles teherautó, 30 x 44 hüvelykes méret | AB3HLZ 1TGN2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-keretes paneles teherautó, mérete 30 x 44 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3HLZ Típus: AF-3048-95Kereszthivatkozás: 1TGN2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,002.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA-keretes paneles teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(4) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza30 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége48 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
FogantyúvalNem
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság57 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség48 "
Platform anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)144.62
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
DURHAM GYÁRTÁSI AF-2436-PB-5PU-95 A-keretes paneles teherautó, Pegboard panel, Méret 24 x 36-3/4 x 55-3/4 hüvelyk, szürke | CF6KAX AF-2436-PB-5PU-95SzürkeTexturált porfesték55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "€866.53
DURHAM GYÁRTÁSI AF-243652-PBS60-5PH-65T A-keretes paneles teherautó, Pegboard panel, 24 x 42-1/2 x 52 hüvelykes, kék | CF6KAY AF-243652-PBS60-5PH-65TKékTexturált porfesték52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,603.65
DURHAM GYÁRTÁSI AF-243652-PBS60-5PH-95 A-keretes paneles teherautó, Pegboard panel, 24 x 42-1/2 x 52 hüvelykes méret, szürke | CF6KAZ AF-243652-PBS60-5PH-95SzürkeTexturált porfesték52 "42.5 "1200 lbs.24 "€2,198.52
DURHAM MANUFACTURING AF-2448-95 A-keretes paneles teherautó, 24 x 48-1/2 x 56-15/16 hüvelyk, szürke | CF6KBA AF-2448-95SzürkeTexturált porfesték56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "€823.36
DURHAM GYÁRTÁSI AF-3048-PBLP-BS-95 A-keretes paneles teherautó, kétoldalas, 30 x 54-1/2 x 57 hüvelykes méret, szürke | CF6KBB AF-3048-PBLP-BS-95SzürkeTexturált porfesték57 "54.5 "2000 lbs.30 "€1,588.63
DURHAM MANUFACTURING AF-3060-95 A-keretes paneles teherautó, 30 x 60-1/2 x 56-15/16 hüvelyk, szürke | CF6KBC AF-3060-95SzürkeTexturált porfesték56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "€1,063.51
DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 A-keretes paneles teherautó, 36 x 72-1/2 x 56-15/16 hüvelyk, szürke | CF6KBD AF-3672-95SzürkeTexturált porfesték56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "€1,029.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 A-keretes paneles teherautó, mérete 30 x 44 hüvelyk
€1,002.59 /Mértékegység